Beli gas leak detector di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CRC HVAC Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Mulai

    Rp239.900

    CRC HVAC Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Deskripsi:
    CRC® HVAC Leak Detector diformulasikan secara khusus untuk mendeteksi kebocoran gas atau udara dengan cepat dan mudah. Formula berbasis air sehingga tidak berbau, tidak mudah terbakar, tidak mengandung minyak, silikon, atau pelarut berbahaya lainnya.CRC HVAC Leak Detector dengan cepat dan andal menemukan kebocoran dengan membentuk gelembung yang terlihat saat diaplikasikan pada kebocoran apa pun.- Mendeteksi dan menemukan kebocoran gas dalam sistem bertekanan dengan membentuk gelembung- Kompatibel dengan logam dan plastik- Produk Biodegradable (OECD 301B: 31%)Cara Penggunaan :1. Semprotkan CRC HVAC Leak Detector pada area yang akan diuji secara merata2. Gunakan tabung ekstensi untuk bagian yang sulit dijangkau3. Gelembung akan muncul tepat di lokasi yang mengalami kebocoran4. Saat digunakan pada sistem plastik, tembaga atau oksigen, segera bersihkan residu dengan menggunakan air5. Tidak untuk digunakan pada peralatan berenergi listrik
    atribut:
    • Size (g): 510
  2. Kenmaster Selang BCP
    Mulai

    Rp25.900

    Kenmaster Selang BCP
    Deskripsi:
    - Bahan Berkualitas.- Super Elastis dan Bahan Tebal.- Mudah di pasang dan di gunakan.- Selang dapat digukan sebagai selang pembuangan air kotor.5. Selang wastafel dapat digukan untuk wastafel otomatis pada merk/tipe apapun.
    atribut:
    • Color: Grey
  3. KIMO Detektor Kebocoran Gas (Pendeteksi Bocor Gas)
    Mulai

    Rp38.999.900

    KIMO Detektor Kebocoran Gas (Pendeteksi Bocor Gas)
    Deskripsi:
    KIMO Instruments Gas Leak Detector Model FG 110Gas detectors detect methane, LPG and other hydrocarbons.Kimo's FG 110 is a gas leak detector that has been developed to provide efficient, and reliable quality performance.
    atribut:
    • Battery Life (hour): 20
    • Display: 4-line display
    • Gas Detection Measuring Range (%LEL): 0.00 to 20.00
    • Gas Detection Measuring Range (%vol): 0.00 to 1.00
    • Gas Detection Measuring Range (ppm): 0.00 to 10000.00
    • Height (mm): 147.9
    • IP Protection: IP 54
    • Interchangeable Module: No
    • Length (mm): 71.5
    • Operating Temperature (°C): Min : 0.00; Max : 50.00
    • Parameter: Gas detection
    • Power Supply: 4 batteries AAA LR03 1.5V
    • Probe Type: Built-in probe
    • Protective Cover: No
    • Standard: 2011/65/EU RoHS II, 2012/19/EU WEEE, 2014/30/EU EMC, 2014/35/EU Low Voltage
    • Storage Temperature (°C): Min : -20.00; Max : 80.00
    • Width (mm): 34.2
  4. CRC Aerosol Leak Detector
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp219.900

    CRC Aerosol Leak Detector
    Deskripsi:
    AEROSOL LEAK DETECTOR, 18 WT OZModel#: 14503DESCRIPTION:Formulated for the quick and easy site detection of gas leaks and air leaks. The water-based formula contains no oils, silicones or harmful solvents.APPLICATIONS:Refrigeration units, air conditioning systems, exhausts, pipes, valves, screw connectors, welding seams, and compressors.
    atribut:
    • Net Fill: 18 Wt Oz
    • Appearance: Clear Colorless Liquid
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Non-Flammable, Limited Quantity
    • Propellant: None
  5. TESTO Detektor Kebocoran (Alat Deteksi Bocor)
    Mulai

    Rp16.999.900

    TESTO Detektor Kebocoran (Alat Deteksi Bocor)
    Deskripsi:
    Leaks on a refrigeration system have very serious consequences: the required cooling capacity is reduced and, in the worst case scenario, the system may suffer damage. This can cause environmental damage and result in unnecessary cost to your customer. This makes it all the more important for you to be able to detect even the smallest of leaks quickly and reliably - using the testo 316-4 leak detector, for example. Advantages of the testo 316-4 set 2 leak detectorIdeal for ammonia: the testo 316-4 leak detector (set 2) is a fast, reliable leak detector for ammoniaPractical sensor technology: thanks to permanent sensor monitoring, malfunctions or contaminations are shown on the display. If dirty, the leak detector's sensor can be easily cleaned and is then ready for use again straight away. Its flexible gooseneck means that it can be positioned close to the pipework or the measuring locationHigh sensitivity: with a very high sensitivity of ˂3g/a in accordance with EN 14624, the leak detector can detect even the smallest of leaks. Maximum leakages are indicated via the drag pointer function - making it easier to locate leaksReliable warning functions: an acoustic signal indicates that a leak has been detected. The display also changes from green to red. The earphones included in the set also enable the testo 316-4 leak detector to be used in loud environmentsProduct Includes: testo 316-4 leak detector including refrigerant sensor head, case, mains unit and earphones.
    atribut:
    • Operating Humidity: 20 to 80 %RH
    • Operating Temperature (°C): -20 to +50
    • Reaction Time: < 1 s
    • Sensitivity: 3 g/a
    • Standards: EN 14624:2012
    • Alarm Function: Optical; audible
    • Battery Life: 6 h (Continuous Operation)
    • Battery Type: 1 battery block (6 cells NiMh)
    • Detectable: R134a; R22; R404A; H₂ and all common refrigerants such as CFC, HCFC, HFC NH₃ (separate sensor Head)
    • Dimensions (mm): 190x57x42
    • Leakage alarm: optical and audible alarm
    • Length of gooseneck (mm): 370
    • Product Color : Black
    • Start-up Time: < 50 s (0 ... +50 °C); < 80 s (-20 ... 0 °C)
    • Storage Temperature: -25 to +70 °C
    • Weight (g): 348
  6. GVDA Detektor Kebocoran Gas (Pendeteksi Bocor Gas)
    Mulai

    Rp429.900

    GVDA Detektor Kebocoran Gas (Pendeteksi Bocor Gas)
    Deskripsi:
    GVDA GD156 Gas Leak Detector with Temperature and Humidity Function Methane Natural Combustible Gas Detector for All Types of Flammable Gases
    atribut:
    • Alarm Mode: Buzzer and indicator light
    • Ambient Humidity Precision (%RH): ±5 (20-80%); Other: ±6
    • Ambient Humidity Range (%RH): 0.0 ~ 99.9
    • Ambient Temperature Precision (°C): 0 to 45 ±2; other ±3.0
    • Ambient Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Ambient Temperature Resolution: 0.1/1
    • Auto Power OFF: Yes
    • Batteries: 3x1.5 V AAA batteries (not included)
    • Operating Condition Temperature (°C): 0 to 50
    • Operating Conditions Humidity (%RH): 20 to 80
    • Product Size(mm): 142x26x58
    • Range (Methane) (PPM): about 50 to 1000
    • Response Time (s): Approx. 2 (>500 ppm)
    • Sensitivity (Methane) (PPM): > 50
    • Sensor: Gas-sensitive semi-conductor
    • Storage Conditions Temperature (%RH): 20 to 80
    • Storage Temperature Conditions (°C): -10 to 60
    • Test Gas (Partial List): Acetone, Acetylene, alcohol, ammonia, benzene, butane, ethanol, oxirane, gasoline, hexane, hydrogen, methane, naphtha, natural gas, paint thinners, propane, solvents, etc.
    • Warm-up Time (s): About 30
  7. ESCO [Freon gas] Gas leak detector (rechargeable)
    Mulai

    Rp65.999.900

    ESCO [Freon gas] Gas leak detector (rechargeable)
    Deskripsi:
    With auto-zero function. Find leaks instantly! This model combines the exceptional leak detection capabilities and gas cloud inspection capabilities of a portable monitor in a handheld device. You can quickly identify where the leak is located through the large LCD screen with easy-to-read information, and narrow down the leak location with the same device! High efficiency 0.03 oz/year (1g/year) sensitivity Innovative cloud hunter mode with ppm display - locate leaks faster than ever before Detects all CFCs, HCFCs, HFCs and HFOs. No loss of sensitivity even after long-term use. Completely redesigned infrared sensor. Industry's longest sensor life Easy to replace in the field Cost-effective Two leak detectors in one with cloud hunter mode and pinpoint mode. New Li-ion battery. Fast charging capability. Easy to replace in the field. Easy to use and integrate Auto zero mode and manual zero mode. Comes with a sturdy carrying case. Not mode-switchable. (When detectable gas is detected, a value is displayed)Leak testing for service of car air conditioners and air conditioners that require high sensitivity. Leak testing for service of residential and commercial refrigeration equipment. Leak testing for repair items such as eco water heaters, vending machines, cars, etc.
  8. Supra Fryer Deep + Tong (Penggorengan Celup)
    Mulai

    Rp229.900

  9. TESTO Gas Leak Detector
    Mulai

    Rp4.999.900

    TESTO Gas Leak Detector
    Deskripsi:
    -Quickly and handily checks methane and propane gas leak.-Bar graph display is easy to see.-Automatically checks for gas leak once power is supplied.-Equipped with an audible alarm (alarm sound intensifies as the concentration of gas increases).-It is suitable for checking gas leak from the piping connection part of gas equipment and burner. -Detection target: Methane, propane.
  10. TONATA Gas Leakage Detector
    Mulai

    Rp129.900

    TONATA Gas Leakage Detector
    Deskripsi:
    Gas Detector / Pendeteksi Gas / Leak Bocor Tangki LPG- Alarm otomatis akan berhenti, setelah kadar gas menurun- Power listrik 220V - AC Power 3 Watt- Pemasangan digantung pada paku di dinding lokasi dekat sumber gas. Hindari lokasi yang terbuka(banyak angin)Disarankan dipasang tidak lebih dari 5 meter dari sumber kebocoran potensial
    atribut:
    • AC Power (W): 3
    • Voltage (V): 220-240
  11. Taiho Kohzai Leak Foamer (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  12. 3M Self-Retracting Lifeline Stainless Steel Cable
    Mulai

    Rp10.999.900

    3M Self-Retracting Lifeline Stainless Steel Cable
    Deskripsi:
    Total compliance, absolute confidence. Protecta® Rebel™ SRLs are available with a heavy duty aluminum or a durable lightweight thermoplastic housing, providing an economical fall protection solution without compromising on performance or safety.
    atribut:
    • Lifeline Length (m): 10
    • Lifeline Material: Stainless Steel Cable
  13. Daesung Gas Lens Nozzle for WP 17/26/18 (Nosel Las)
    Mulai

    Rp10.900

  14. Euro Sink Drain Hose (Selang Pembuangan Wastafel)
    Mulai

    Rp51.900

    Euro Sink Drain Hose (Selang Pembuangan Wastafel)
    Deskripsi:
    Selang Bak Cuci piring / Wastafel ukuran 1 1/2 inch dengan panjang 350 mm bisa smpai 800 mm.
    atribut:
    • Size (m): 1
    • Color: Grey
  15. OneMed No Pain Instant Topical Skin Refrigerant Spray
    Mulai

    Rp189.900

    OneMed No Pain Instant Topical Skin Refrigerant Spray
    Deskripsi:
    No Pain Spray merupakan cairan aerosol yg di gunakan utk mencegah rasa sakit yang di akibatkan suntikan , prosedur bedah minor ( spt abses kecil , drainase ) , cedera olah raga dan nyeri otot mendalam. Nopain dalam bentuk aerosol yang di semprotkan ke permukaan kulit , akan menguap cepat dari permukaan kulit , dan menyebabkan pendinginan jaringan dan menghasilkan ketidak pekaan syaraf perifer. Nopain memiliki formula kimia pentafluropropane dan tetrafluropropane yg non flamable dan aman. Ini di gunakan utk instant cold spray , efek dingin , bisa untuk 1. Kejang otot waktu olah raga 2. Minor pain , bedah kecil spt abses 3. Sport injuries 4. Pemasangan iv cath pada anak 5. Cabut gigi anak via kasa yang di semprotkan 6. Tidak berbau , tidak berwarna , bening 7. Non flamable 8. Di semprotkan 2 – 3 detik , dgn jarak 6 – 10 cm 9. Isi 100 ml Tidak berbahaya , tidak toxic , dan ramah lingkungan = green , disebut juga Nopain green spray Penggunaan sama dengan etik klorida Kemasan : 1 botol , dan per box isi 10 Botol
    atribut:
    • Volume (ml): 100
  16. OneMed Alkohol Swab (Tisu Alkohol)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.900

    OneMed Alkohol Swab (Tisu Alkohol)
    Deskripsi:
    Kapas/tisu alkohol/alcohol merk OneMedNon woven tissue 2 ply steril yang mengandung Ethyl Alcohol 70%Digunakan untuk antiseptik pre-injeksi, pemasangan IV, pengambilan darah, melepas jahitan, atau tindakan lainnya yang memerlukan antisepsi.Tissue sangat lembut, lebih tebal dan tidak melepaskan serabut. Volume alkohol pas terserap sempurna pada tisu sehingga tidak perlu menunggu lama untuk melepaskan injeksi. Kemasan satuan menggunakan aluminium foil, kedap udara dan tahan bocor, untuk menjaga tetap steril dan mencegah kering. Didesain dapat disobek dari sisi manapun untuk memudahkan pemakaian.-70% ethyl alcohol-Non woven tissue 2 ply, lebih lembut dan tebal-Tidak melepaskan serabut-Hanya untuk pemakaian luar dan sekali pakai-kemasan Sachet aluminium foil
  17. TRUSCO Leak Check Defect Detector Spray (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Leak Check Defect Detector Spray (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    atribut:
    • Color: Transparant
    • Material: Principal components:Surfactants, Water
    • Volume (ml): 354
    • Purpose of Use: Discovery of gas leaks at welded joints and welds of various gas appliances and piping systems. Discovering refrigerant leaks in equipment such as air conditioners, refrigerators and piping junctions.
  18. HONEYWELL Detektor Gas Portabel (Pendeteksi Gas Genggam)
    Mulai

    Rp7.999.900

    HONEYWELL Detektor Gas Portabel (Pendeteksi Gas Genggam)
    Deskripsi:
    Pumped multi-gas detectors actively pump sampled air through a tube or wand to determine if an area is safe to enter. This type of detector is commonly used in confined space applications.
    atribut:
    • Alert Type: Light; Sound; Vibration
    • Communication Technology: Bluetooth
    • Display Type: Digital
    • Housing Color: Yellow
    • Included Battery Type: Rechargeable Lithium
    • Includes Pump: No
    • Includes_Combined: Probe No
    • Power Source: Battery
    • Sub-Brand [NEW]: BW
    • Temperature Code: T4
Daftar Harga gas leak detector Terbaru October 2026
CRC HVAC Leak Detector (Pendeteksi Kebocoran Gas)Rp239.900
Kenmaster Selang BCPRp25.900
KIMO Detektor Kebocoran Gas (Pendeteksi Bocor Gas)Rp38.999.900
CRC Aerosol Leak DetectorRp219.900
TESTO Detektor Kebocoran (Alat Deteksi Bocor)Rp16.999.900
GVDA Detektor Kebocoran Gas (Pendeteksi Bocor Gas)Rp429.900
ESCO [Freon gas] Gas leak detector (rechargeable)Rp65.999.900
Amprobe Transmitter Detektor Kebocoran Ultrasonik (Pemancar Ultrasonik Pendeteksi Kebocoran)Rp20.999.900
Supra Fryer Deep + Tong (Penggorengan Celup)Rp229.900
TESTO Gas Leak DetectorRp4.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)